MY1B63-2020-XB11 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B63-2020 SMC 23805609

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B63-2020

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個注文コード23805609品番MY1B63-2020-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥243,650
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)2020配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23805609MY1B63-2020-XB1168411203MY1B63-2020MY1B63-2020-XB11 MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC 68411203MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC1個
249,800
税込274,780
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
MY1B63-2020-XB11 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B63-2020 1個 SMC 【通販モノタロウ】