曜日別特売
MY1B63-2500-XB11 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B63-2500 SMC 23806214

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B63-2500

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード23806214品番MY1B63-2500-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥268,850
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)2500配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする