※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
オートスイッチ品番P5DW
注文コード23806431
品番MGPM50-25-RL-P5DWL
参考基準価格(税別)¥62,370
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
この商品はコネクタ形状・オートスイッチ品番など83種類から選べます
他の種類を見る
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。