※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B80TFG
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
ストローク(mm)
900
2300
900
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23812259
品番
MY1B80TFG-900
参考基準価格(税別)
¥269,610
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
900
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード