※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
コネクタ形状M12-4ピン
オートスイッチ品番Y7PWV
注文コード23814016
品番MGPM50-50-HN-Y7PWVSDPC
参考基準価格(税別)¥59,790
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
この商品はコネクタ形状・オートスイッチ品番など105種類から選べます
他の種類を見る
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。