- カチオンアンダーコート 高浸透性改修用下地材 丸長商事 パワーテック事業部 23816196 - カチオンアンダーコート 高浸透性改修用下地材 丸長商事 パワーテック事業部 23816196 - カチオンアンダーコート 高浸透性改修用下地材 丸長商事 パワーテック事業部 23816196

カチオンアンダーコート 高浸透性改修用下地材

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 23816196 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

グレーコート・グリーンコートを施工する前に塗布する(1回塗)
コンクリートモルタルに浸透し内部を耐水に仕上げる
グレーコート・グリーンコートの密着性を高め防水力を向上させます
パワーテックシリーズ用万能下地材

乾燥後透明 成分アクリル酸エステル共重合体水性エマルジョン(混合物) 特性防水、耐水 用途コンクリート・モルタルに浸透し内部を耐水に仕上げる 塗り面積(m2)約11 主な用途パワーテックシリーズ用下地材、モルタル、コンクリート、塩ビシート、旧塗膜、ウレタン塗膜 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物
注意
※気温5℃以下、雨天、湿度の高い日、風の強い日は塗布作業は避けてください。
※本製品は薄めずそのままご使用ください。
※アンダーコートを下地材、グレーコートプラスを上塗り保護としてお使いください。
※他の材料と混ぜないでください。
※道具は使い分けてください。
※塗り面積の表示は、素材・気象条件・薄め方・塗り方によって異なります。

商品説明動画

グレーコート 塗り方 動画
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23816178
2023-09-29
用途:
建物基礎化粧部分に使用

家の基礎周りの化粧モルタル部分が劣化してきていたので本品を塗布しました。
数種類の同様なシーラーも購入して比較しました。
それぞれ特徴があるとの商品説明でしたが、特に顕著な違いはありませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする