用途工場、トラックヤード、立体駐車場、駐輪場、集合住宅共用部、看板照明等
仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード)
長さ(mm)1206
幅(mm)89
高さ(mm)76
材質(本体)鋼板/白
タイプHf32W形高出力形2灯用相当
使用温度範囲(℃)-20 〜 +40℃(一時的に+60℃まで使用可)
消費電力(W)52(200V時)
入力電圧(V)100〜242V対応
保護等級IP55
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)140.3(200V時)
光束(Lm)7300
LED寿命(時間)60000
防水保護等級IP44
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否否