曜日別特売
PPL12-03SUS-HN チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 23830826

PPL12-03SUS-HN チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 23830826
PPL12-03SUS-HN チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 23830826

チューブフィッティング PPタイプ エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード23830826品番PPL12-03SUS-HN
参考基準価格(税別)¥1,925販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。

形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)12使用流体水/空気/薬品最高使用圧力(MPa)1(at 0~20℃)ねじの種類R管接続口径R3/8使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)材質(ねじ部)SUS304ねじ規格インチサイズ材質(ゴム)HNBR使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする