本日定休日

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード23832454 品番UP390-27
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質アクリル 仕様穴あき 幅(mm)90 高さ(mm)300 質量(g)69 奥行(mm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23832454
2022-12-09
用途:
店外掲示用
飲食業

ずっと欲しかったこの札を
オシャレなカフェにかけました。
テンション上がりました。

対象商品:
23832454
2022-08-19
用途:
定休日のお知らせ
サービス業

店舗の定休日のお知らせに使っています。サイズもちょうど良く、字体も読みやすく、購入して正解でした。プレートに穴が最初から開いていて、ネジのフックが別に添えられています。私は穴に紐を通して、ぶらさげるようにしました。

対象商品:
23832454
2017-09-02
用途:
店舗の定休日の際
自動車・二輪車・自転車関連業

とても見やすく、大きさやお値段も手頃で重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする