画像はPPC10-02SUSとなります。実際の商品はシールテープが巻かれています。

PPC10-02SUS-TP-C チューブフィッティング PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ) 23833154 PPC10-02SUS-TP-C チューブフィッティング PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ) 23833154

チューブフィッティング PPタイプ ストレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)10 注文コード23833154 品番PPC10-02SUS-TP-C
参考基準価格(税別)¥1,639 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はチューブ外径・適合チューブ外径・接続ねじなど255種類から選べます 他の種類を見る

本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。

形状ストレート 使用流体水/空気/薬品 材質(ねじ部)SUS304 材質(ゴム)EPDM 最高使用圧力(MPa)1(at 0〜20℃) 使用温度範囲(℃)0〜80(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ巻き仕様 適合チューブ外径(Φmm)10 管接続口径R1/4 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする