※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KYC バラ物用コンベヤ機長10m 2点キャリア式

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23834807 品番KMVA35-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714,780
販売価格(税別)
649,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オールローラータイプですから回転が滑らかであり、ベルトおよびローラーの摩耗が少なく長期の使用に適します。本機は、一般工場設備用はもとより、生コンプラント、砕石プラントの設備として砂利、砂、土砂、鋳物砂、コークス、石灰、カレット、セメントなどあらゆるバラ物の搬送に最適です。

能力
最大運搬能力
(50Hz)20.5m3/h
(60Hz)20.5m3/h
ベルト速度(m/min)
(50Hz)37
(66Hz)45
ベルト幅(mm)350 用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°〜45°・搬送物により異なります。) 仕様2点キャリア式 トラスコ品番751-2929 質量(kg)246 機長(m)10
注意
※個人宅配送不可商品
※法人のお客様でもでご住所が個人宅(マンション含む)の場合配送不可となります。
※配達地域によって支店止めとなる可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥60,000 / 税込 ¥66,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする