SHINKO(新興製作所)
SHINKO(新興製作所)の 電動工具 本体
SHINKO(新興製作所)の 切断/曲げ
SHINKO(新興製作所)の 高速切断機
高速切断機
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23834825
品番
SHC-305E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
切断能力(mm)鉄工
丸棒60、丸パイプ90、L型鋼70×70
砥石寸法(Φmm)外径
305
砥石寸法(mm)厚さ
2.8
砥石寸法(Φmm)穴径
25.4
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3800
電源(V)
100
電流(A)
14.5
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
2
外形寸法(mm)
475×285×380
砥石周速度(m/min)
60.6
付属品
砥石(本体装着済み)、スパナ、クイックバイス(本体装着済み)
質量(kg)
14.5
周波数(Hz)
50/60
用途
金属の切断