画像準備中

ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23835526 品番VTH-IC026BRD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤレス接続して音楽を聴いているときでも、電話の着信応答や通話終了の操作ができる高音質・高感度のイヤホンマイク。

コード長さ(cm)47 用途音楽鑑賞用 付属品イヤーピースXS・L 型式ダイナミック型 接続方式Bluetooth 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)3 音圧感度(dB/mW)108
注意
※ご使用になる前に保証書に記載されているご使用方法をよく読んでから本製品をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする