画像準備中

ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-10〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23840555 品番MGPM80-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥60,600
この商品はオートスイッチ品番など161種類から選べます 他の種類を見る

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)80 ストローク(mm)100 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50〜400 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類すべり軸受

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23840555 MGPM80-100 45488161 MGPM80-100Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-1〜) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-1〜) SMC 1個 59,980 税込65,978 後継品番です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする