※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの メカジョイント式
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形 MY1HTシリーズ MY1HT63
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク
標準ストローク
ストローク(mm)
1500
注文コード
23843813
品番
MY1HT63-1500HL
参考基準価格(税別)
¥916,580
販売価格(税込)
¥901,780
販売価格(税別)
¥
819,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動
ストローク(mm)
1500
配管形式
(-) 標準形
ストローク調整ユニット
(HL) 左側ショックアブソーバ2セット、左側ショックアブソーバ1セット
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード