※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MWK16G

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1355 注文コード23850113 品番MY1MWK16G-1355
参考基準価格(税別)¥79,310 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品はストローク・仕様・オートスイッチ種類など41種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 ストローク(mm)1355 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Mねじ ガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形 サイドシール(K) サイドシール付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする