※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MWK16G

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)2050 注文コード23850165 品番MY1MWK16G-2050-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥90,900
この商品はストローク・仕様・オートスイッチ種類など41種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 ストローク(mm)2050 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Mねじ ガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形 サイドシール(K) サイドシール付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23850165 MY1MWK16G-2050-XB11 12557968 MY1MWK16G-2050 MY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 SMC MY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 SMC 1個 89,980 税込98,978 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする