CF300DZ 充電式産業扇 マキタ 23854994

 

CF300DZ 充電式産業扇 マキタ 23854994 CF300DZ 充電式産業扇 マキタ 23854994 CF300DZ 充電式産業扇 マキタ 23854994

充電式産業扇

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23854994 品番CF300DZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「大型ファン」&「自動首振り」で強力に風が行き届く!
広い現場等でも風が強力に行き渡り、効率良く換気や循環送風を行えます。
高耐久設計「金属製」カバー&脚部
羽根掃除が簡単!
キャリングハンドル付
AC100V使用可能
首振りボタン
強/中/弱モード切替ボタン
タイマーボタン(1、2、4時間で設定可能)

電源(V)AC100、50/60Hz 最大風速(m/min)220 連続使用時間(時間)[14.4V]BL1460B:(強)約1時間50分、(中)約2時間50分、(弱)約5時間50分/[18V]BL1860B:(強)約2時間、(中)約3時間10分、(弱)約6時間40分 連続使用時間(分)【14.4V】<BL1430>強/中/弱・約50/80/160<BL1415>強/中/弱・約22/35/70【18V】 <BL1830>強/中/弱約・55/90/180<BL1815>強/中/弱約25/40/80 付属品ACアダプタ 電源[リチウムイオンバッテリ]BL1430・BL1415/BL1830・BL1815 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)315×480×600 羽根径(Φmm)330 質量(kg)4 羽根枚数3 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
注意
※バッテリーは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23854994
2020-08-18
用途:
コードレスで使えるので場所を選ばず使える
建設業・工事業

現場用に購入。多少音はしますが、風力は充分。
通常1〜2時間の使用なのでバッテリー1個で充分待ちます。常に予備バッテリーは何個か用意しているので問題ありません。とても便利なので買って良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
23854994
2020-07-20
用途:
室内換気時に利用
株式会社ネットアイアールディー 様 (運輸・通信業)

強風で利用しているときは機械音が気にならないですが、弱で利用すると少し気になります。日中時間帯の利用であれば普通に会話もできます。バッテリーでの利用も重宝しており、2個以上のバッテリーがあれば充電時間の方が放電時間より短いため、困ることはありません。AC出も利用出来ますし首振り機能にも重宝しています

1人が参考にしています
対象商品:
23854994
2019-12-12
用途:
夏場キュービクル内の試験現場で使用
日本テクノ協力会 様

小型軽量で扱いやすく夏場キュービクル内での作業には有り難い。持ち運び専用のケースが有ればもっと良い。

1人が参考にしています
対象商品:
23854994
2018-03-07
用途:
作業現場での対人冷房に使用
株式会社オーレックス 様

充電式を欲していたわけではないが、必要最低限の機能と軽量な点を評価。
充電式としてではなく付属ACアダプタにて使用。
フルパワー(最大電圧)で使える丈夫なACアダプタが欲しい。
こうした二次電池での運用を主な前提にしている機器のACアダプタは、試運転レベル程度の耐久性しかないのが残念。
別売りでも頑丈で定電圧タイプ別売りACアダプタの需要は大きいのでは?

3人が参考にしています
対象商品:
23854994
2018-06-01
用途:
内装工事 作業中
建設業・工事業

勢いが、あって涼しくて
持ち運びがカンタンで、便利。

1人が参考にしています
対象商品:
23854994
2017-08-07
用途:
機会のメンテナンス時

これは、買ってよかったと工事関係者の弁です。持ち運びに楽、充電式で楽、ケーブルつけて使用もできて楽。と暑い夏の作業になくてはならないものになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
23854994
2017-06-03
用途:
山での園芸作業

野外作業の持ち出しで、軽くて風量もあり重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする