曜日別特売
57LE-40360-7700(D12)-FA リボンコネクタ プリント基板タイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 23855213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

57LE-40360-7700(D12)-FA リボンコネクタ プリント基板タイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 23855213
57LE-40360-7700(D12)-FA リボンコネクタ プリント基板タイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 23855213

リボンコネクタ プリント基板タイプ

商品レビューを投稿する
112日以内出荷返品不可112日以内出荷とは
寸法A(mm)67.74
内容量1個注文コード23855213品番57LE-40360-7700(D12)-FA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したL形ディップタイプのコネクタです。

定格電圧(V)AC500(rms)定格電流(A)3/コンタクト芯数36寸法B(mm)59.74寸法C(mm)36.703付属品タッピングアース板タイプL形ディップタイプ使用温度範囲(℃)-55~+105寸法A(mm)67.74耐電圧AC1200V(rms) 1分間材質(コンタクト)/処理銅合金/接触部:Ni下地Au(0.4μ)メッキ、テール部:半田メッキ材質(絶縁体)PBT樹脂(UL94V-O)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)35以下色(絶縁体)材質(スプリングラッチ)ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする