ツインバード
ツインバードの 加熱・冷却・クーラーボックス
ツインバードの 実験研究用冷蔵・冷凍庫
ACアダプター:ディープフリーザー25L、ポータブルフリーザークーラー25L用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23855265
品番
SC-AD70
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
SC-BV25に対応したACアダプターです。
※SC-DF25、SC-C925は製品に付属しております。
用途
家庭用電源でのご使用に。
質量(g)
約690(ケーブル含む)
電源
入力:AC90〜260V、出力:DC12V 5.8A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約85×155×50
安全規格
UL、CE、FCC、CSA、PSE適合品
アズワン品番
1-8757-03
注意
※SC-JS05には対応していません。