外寸(幅×奥行×高さ)(mm)609×428×263
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル
質量(kg)6.84
色黒
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)42.78
機能自動空気圧調整バルブ、伸縮ハンドル
防塵防水性能IP67
外寸法(mm)609×428×263
外寸法・幅(mm)609
外寸法・高さ(mm)263
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
外寸法・奥行(mm)428
有効内寸法・奥行(mm)357
有効内寸法・高さ(mm)225
有効内寸法・幅(mm)534