SD-4546R くつ乾燥機 ツインバード 23857374 SD-4546R くつ乾燥機 ツインバード 23857374 SD-4546R くつ乾燥機 ツインバード 23857374

くつ乾燥機

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レッド 注文コード23857374 品番SD-4546R
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

湿った革靴や洗ったスニーカーも、カラリと乾燥。
梅雨時や雪の多い地域で大活躍。
野球やサッカーの部活動にも。
靴専用の乾燥機なので、乾きにくいつま先まできちんと乾燥。カビやニオイを防ぎます。
サッカーや野球などで雨の中で試合や練習をした日でも、その日のうちにしっかり乾燥。
布製のスニーカーはもちろん、長靴やデリケートな革靴にもお使いいただけます。
例えば洗ったスニーカーなら約50分で乾きます。

レッド 寸法(mm)約150×90×220 質量(g)約670 切替方式シーソースイッチ 使用温度範囲(℃)0〜40 消費電力(W)標準モード時:150、革靴モード時:135 電源AC100V 50〜60 Hz コード長さ(m)約1.8 ヒーターコイル式マイカヒーター 機能温度過昇防止装置:温度ヒューズ式(121℃) タイマーゼンマイ式120分

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:536

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23857365
2018-01-23
用途:
靴乾燥
NAGAYASU 様

子供用の体育館シューズのようなサイズなら問題なし。
大人のスニーカーを使用すると倒れます。
もしくは、靴が落っこちます。
先端部分をもっと長くし、支え部分をもっと頑丈にしてほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
23857365
2017-06-28
用途:
衛生上の靴乾燥。
井上電気保安管理事務所 様

以前より使用していた商品です。別に住んでいる子供に持って行かれたため再度購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
23857365
2017-07-13
用途:
濡れたくつの乾燥
サービス業

今まで、新聞紙を丸めて中に入れるなど、子供の濡れたくつの乾燥に苦労してきましたが、これで楽になりました。

対象商品:
23857374
2016-10-19
用途:
雨時の長靴や安全靴の乾燥
建設業・工事業

雨時の長靴や安全靴の乾燥には、絶好調です! 乾きにくい梅雨時には欠かせません!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする