※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)25
コネクタ形状M12-4ピン
注文コード23858362
品番MGPS50-25-M9BWSDPC
参考基準価格(税別)¥53,300
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
この商品はストローク・コネクタ形状・オートスイッチ種類など196種類から選べます
他の種類を見る
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。