曜日別特売
# 8 3000m キンバTTコア # 8 3000m キンバ 23859903

 

# 8 3000m キンバTTコア # 8 3000m キンバ 23859903
# 8 3000m キンバTTコア # 8 3000m キンバ 23859903

キンバTTコア # 8 3000m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色番E 1
内容量1巻注文コード23859903品番# 8 3000m
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

(ポリエステルカバー/ポリエステルコア糸)ポリエステル芯にポリエステルをカバーリングしたポリエステル100%コアヤーンです。高強力、高堅牢度ですので、過酷な縫製、加工に対応が出来ます。

長さ(m)3000番手8色番E 1
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする