#20 4000m キンバTTコア #20 4000m キンバ 23860007 #20 4000m キンバTTコア #20 4000m キンバ 23860007

キンバTTコア #20 4000m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 23860007 品番 #20 4000m
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

(ポリエステルカバー/ポリエステルコア糸)ポリエステル芯にポリエステルをカバーリングしたポリエステル100%コアヤーンです。高強力、高堅牢度ですので、過酷な縫製、加工に対応が出来ます。

長さ(m)4000 番手20 色番E 17
関連資料:糸見本帳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする