※サンプル画像です(右側下段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG10HM4
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23862948
品番
IDG10HM4-03C-R
参考基準価格(税別)
¥81,290
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
10
構成機器
(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
ねじの種類
(-) Rc
ドレン排出
(C) N.C.オートドレン
空気流量(L/min)
100
結合方式
(4) モジュラ結合
流れ方向
(R) (右→左)
基準露点温度(℃)
(H) -15
CADデータダウンロード