※サンプル画像です(右側下段が本製品に近い外観です)

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG10HV4

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23862993 品番 IDG10HV4-02-R
参考基準価格(税別)¥78,490 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
接続口径(02) 1/4 ボディサイズ10 構成機器(V) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ + レギュレータ ねじの種類(-) Rc ドレン排出(-) マニュアルバルブ 空気流量(L/min)100 結合方式(4) モジュラ結合 流れ方向(R) (右→左) 基準露点温度(℃)(H) -15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする