※サンプル画像です(右側下段が本製品に近い外観です)

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG20V4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(02) 1/4 ドレン排出(C) N.C.オートドレン 注文コード23864086 品番IDG20V4-02C-X032
参考基準価格(税別)¥109,890 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は接続口径・ドレン排出など8種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(02) 1/4 ボディサイズ20 ねじの種類(-) Rc ドレン排出(C) N.C.オートドレン 空気流量(L/min)200 基準露点温度(℃)(-) -20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする