※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モータ式オートドレン ADMシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23867193 品番 ADM200-F033-6
参考基準価格(税別)¥14,740 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
電圧(V)(3) AC240 50/60Hz 管接続口径(03) IN 3/8 OUT 3/8 ねじの種類(F) G 作動時間(秒)(6) 6秒/分(3回作動/分) 適合コンプレッサー75〜110kW

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする