曜日別特売
20-AC20B-02CG-V-B モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション/銅系・フッ素系不可仕様 20-AC-Bシリーズ SMC 23867464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション/銅系・フッ素系不可仕様 20-AC-Bシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径1/4ボディサイズ20注文コード23867464品番20-AC20B-02CG-V-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,410
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc管接続口径1/4圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)流れ方向左→右ボディサイズ20オートドレン仕様フロート式オートドレン(N.C.)排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする