※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション/銅系・フッ素系不可仕様 20-AC-Bシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
1/4
ボディサイズ
20
注文コード
23867498
品番
20-AC20C-02E1-S-2-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,900
この商品は
管接続口径・ボディサイズ
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
流れ方向
左→右
ボディサイズ
20
圧力スイッチ仕様
NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
オートドレン仕様
オートドレンなし
排気機構
リリーフタイプ