※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ (MGQL100-〜)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 注文コード23869133 品番MGQL100-10
参考基準価格(税別)¥74,970 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など193種類から選べます 他の種類を見る

・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)10 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Rcmm オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする