※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ AC10B-Aシリーズ AC10B
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
内容量
1個
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
注文コード
23874997
品番
AC10B-M5G-2-A
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
流れ方向・オートドレン仕様・圧力計
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.7 設定
ねじの種類
(-) メートルねじ(M5)
管接続口径
(M5) M5×0.8
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
排気機構
(-) リリーフタイプ
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ボディサイズ
10
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(2) 金属ケース
フィルタドレン排出口
(-) ドレンコック付
CADデータダウンロード