曜日別特売
AC50B-F06-S-B モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ   AC50B-Bシリーズ AC50B SMC 23884447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ AC50B-Bシリーズ AC50B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
内容量1個注文コード23884447品番AC50B-F06-S-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,990
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類(F) G管接続口径(06) 3/4圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ流れ方向(-) 流れ方向:左→右ボディサイズ50圧力スイッチ仕様(S) 取付位置:AF+S+AR排気方式リリーフタイプ設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケースフィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付残圧抜き3ポート弁(-) アタッチメントなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする