KC-NB14-P 毛玉取り器ピンク 泉精器製作所 23889897

毛玉取り器ピンク

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23889897 品番KC-NB14-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

着たままカットできます!生地保護リング・薄手の生地に最適です。生地にやさしく、巻き込みにくく、付け外しも可能です。

付属品生地保護リング、ブラシ ピンク 直径(Φmm)45 質量(g)155(保護リング装着時) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)95×63×147 電源乾電池式(アルカリ単3×2本)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23889897
2017-05-23
用途:
ソファーの毛玉取りに
その他業種

生地を傷めることなく簡単にあっけなく毛玉が取れました。安価でとても重宝、気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする