曜日別特売
#100 5000m エーススパン #100 5000m エースクラウン 23892067

 

#100 5000m エーススパン #100 5000m エースクラウン 23892067
#100 5000m エーススパン #100 5000m エースクラウン 23892067

エーススパン #100 5000m

(8件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻色番HTP注文コード23892067品番#100 5000m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

綿風合いのポリエステル100%単繊維ミシン糸

長さ(m)5000番手100色番HTP
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-25
用途: 縫製
製造業

ロック糸として3本使います。安価で20色程購入しました。
色番の選択が難しいです。
数字入力に変更してほしいです。
他商品水性ペンキなども色番紛らわしいので、間違えました。改善していただけるとうれしいです。

2023-06-14
用途: 縫製
製造業

色番号で欲しい色を購入出来るのでとても助かります。手持ちの糸帖はとても古いので…多少濃いとか白っぽいとか感じるお色も有ります。もう10色位注文しています。最近の流行の色合いを揃えております。3本でもとても買いやすいお値段です。

対象商品 : 23887998
2023-05-20
用途: 縫製
製造業

ロックミシン用で3本必要です。3本で1,100位です。色番号で購入出来るので助かります。生地色と合っていると見栄えよいです。

2022-09-27
用途: 縫製作業時
製造業

#140を購入し、主に綿100%の生地のロックに使っています。紺色の生地はこの色で大体まかなえると思います。無くなったらまたリピートしたいです。

対象商品 : 23892067
2020-11-29
用途: 縫製作業時
株式会社アトリエフォルム製造業

5000M のため 小ロットに適しています 価格にも満足です

対象商品 : 23888454
2020-02-24
用途: 婦人服の縫製をしてます
製造業

40年前からエースクラウン糸は使用してますが値上がりしてまして、少しでもお安く購入できる所を探しています、もう少し短期間に購入できたら最高なのですが
商品は間違いありません

対象商品 : 23893038
2020-10-28
用途: 服のロックミシンに使います。
その他業種

品質ば良いので色番で注文出来たら手間が省けます。複数注文の時に1つだけ先に届くのは困るので一度にお願いしたいです。

対象商品 : 23893022
2018-07-05
用途: 洋服の製作や お直し
製造業

大量に使うこともあるので、お値段が安いのでいいですね。
あとは色番と注文番号探すのが判りやすいといいのですが・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする