HDL2-Z22WATA04B Windows OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)LAN DISK(HDL2-Z22WATABシリーズ) I ・O DATA(アイ・オー・データ) 23892638 HDL2-Z22WATA04B Windows OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)LAN DISK(HDL2-Z22WATABシリーズ) I ・O DATA(アイ・オー・データ) 23892638 HDL2-Z22WATA04B Windows OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)LAN DISK(HDL2-Z22WATABシリーズ) I ・O DATA(アイ・オー・データ) 23892638

Windows OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)LAN DISK(HDL2-Z22WATABシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23892638 品番HDL2-Z22WATA04B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥183,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Editionを搭載した法人向けのファイルサーバーです。
コンパクトな設計で、デスクサイドやキャビネットなどオフィスのちょっとした場所に設置も可能。
設置場所が限られる中小規模オフィスでのご利用に最適です。
CPUにインテル Processor C3338(最大2.2GHz Dual Core)、8GBのECCメモリーを採用したスタンダードモデルです。
ユーザーからの同時接続が多い時も高いパフォーマンスを発揮します。

用途高い保証レベルでの安心を実現した、「5年保証」+「データ復旧」サービス(最大150万円相当)を標準添付したモデルです。 付属品管理マニュアル、LANケーブル×2、ACアダプター、電源ケーブル、ACプラグ変換アダプター、「ActiveImage Protector」のご案内、NASメンテナンスカード、添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) 仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:RAID0、RAID1、マルチディスク 質量(kg)2.9 消費電力(W)Typ:42、最大:75 対応OS搭載OS:Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup、対応OS:対応OS:Windows※バージョンはウエブサイトにてご確認ください。、MacOS10.15〜12、iPadOS14〜15、ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×210×160 対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、Chromebook、iPad インターフェースUSB3.2Gen1コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1 電源(AC100V)(ACアダプター)50/60Hz メモリー容量8GB ECC HDD採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブ数:2(SATA接続)、取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ:対応 使用CPUIntel Atom C3338(2Core, 2.2GHz) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数50、ユーザー利用制限:50 伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) グリーン購入法適合 LAN設定転送規格:(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)× 1(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GB/ASE-T)× 1、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45×2 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0〜3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP 搭載品エアフロー経路:各カートリッジ部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、盗難対策:ケンジントンスロット
注意
※データ復旧サービスについて:購入より5年間(1年間ごとに1回まで合計5回)、データ復旧作業費用合計150万円まで
※重度障害の復旧の利用については条件があります。また、本サービスは復旧のお約束をするものではありません
※LANインターフェースを搭載しTCI/IP通信が正常に動作する機種のみ対応。
※その他条件は以下になります。Windowsリモートデスクトップ接続可能なパソコン、MDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(リモートデスクトップ接続が可能であること)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする