#60 3000m エーススパン #60 3000m エースクラウン 23893512

 

#60 3000m エーススパン #60 3000m エースクラウン 23893512
#60 3000m エーススパン #60 3000m エースクラウン 23893512

エーススパン #60 3000m

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻色番44注文コード23893512品番#60 3000m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

綿風合いのポリエステル100%単繊維ミシン糸

長さ(m)3000番手60色番44
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23900896
2022-04-15
用途: 縫製作業
m&s Fabric製造業

いつも購入している裁縫屋さんなどに比べて大分安く買えます。メーカーは同じなので大変助かります!

対象商品 : 23900914
2022-02-02
用途: 縫製
卸売・小売業

コスパサイコ~
糸としてはふつうの60番手のスパン糸ですがこれはコスパサイコ~です

対象商品 : 23896014
2021-05-24
用途: バーバリーコートのリメイク
製造業

欲しかった色目より鮮やかな黄色が届いてしまいました。エースクラウンの色見本拡大がわかり
やすかったので。今後は手持ちのメーカーの品番を残しておき、そこからの画面を探し発注する
など、欲しい色目を確実にゲットしようとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする