トランサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23897224 品番AT312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,000

低下した電圧を15%アップ(昇圧)
単相200Vを単相100V、115Vに降圧
出力電圧計付

質量(kg)16 周波数(Hz)50/60 電圧(V)【昇圧】(入力) 100→(出力)115、(入力) 87→(出力)100、【降圧】(入力)単相200→(出力)115・100、(入力)174→(出力)100 コンセント個数出力:4(115V側×2ヶ) (100V側×2ヶ) 出力定格容量(kVA)3 奥行D×幅W×高さH(mm)280×160×216 定格時間連続

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする