曜日別特売
CE1B20-200L-M9NL ものさしくん CE1シリーズ CE1B20 SMC 23908299

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

ものさしくん CE1シリーズ CE1B20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200オートスイッチ種類M9Nコネクタ(-) コネクタ付注文コード23908299品番CE1B20-200L-M9NL
参考基準価格(税別)¥67,210販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200ケーブル長(m)(L) 3リード線(m)(L) 3コネクタ(-) コネクタ付オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする