曜日別特売
CE1B20-25ZL-M9BW ものさしくん CE1シリーズ CE1B20 SMC 23908448

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

ものさしくん CE1シリーズ CE1B20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25オートスイッチ種類M9BW注文コード23908448品番CE1B20-25ZL-M9BW
参考基準価格(税別)¥51,320販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)25ケーブル長(m)(L) 3リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする