曜日別特売
CE1B32-250ZL-A93S ものさしくん CE1シリーズ CE1B32 SMC 23908913

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

ものさしくん CE1シリーズ CE1B32

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250オートスイッチ種類A93注文コード23908913品番CE1B32-250ZL-A93S
参考基準価格(税別)¥70,840販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)250ケーブル長(m)(L) 3リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする