曜日別特売
CE1B40-100L-M9BLS ものさしくん CE1シリーズ CE1B40 SMC 23909245

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

ものさしくん CE1シリーズ CE1B40

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類M9B注文コード23909245品番CE1B40-100L-M9BLS
参考基準価格(税別)¥74,750販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)100ケーブル長(m)(L) 3リード線(m)(L) 3コネクタ(-) コネクタ付オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付シリンダ追記号(-) 両側クッション付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする