曜日別特売
CE1F20-100L-M9BALS ものさしくん CE1シリーズ CE1F20 SMC 23910128

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

ものさしくん CE1シリーズ CE1F20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類M9BAコネクタ(-) コネクタ付注文コード23910128品番CE1F20-100L-M9BALS
参考基準価格(税別)¥59,070販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100ケーブル長(m)(L) 3リード線(m)(L) 3コネクタ(-) コネクタ付オートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする