※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 計測シリンダ
ものさしくん CE1シリーズ CE1L40
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
125
コネクタ
(-) コネクタ付
注文コード
23912614
品番
CE1L40-125L
参考基準価格(税別)
¥76,120
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・コネクタ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
125
ケーブル長(m)
(L) 3
コネクタ
(-) コネクタ付
シリンダ追記号
(-) 両側クッション付
CADデータダウンロード