曜日別特売
AL30-03B-36R-A ルブリケータ AL-Aシリーズ AL30 SMC 23918878

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL30

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個管接続口径Rc3/8ボディサイズ30注文コード23918878品番AL30-03B-36R-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,880

視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

管接続口径Rc3/8ボディサイズ30ねじの種類Rc取付け方法(B) ブラケット付流れ方向(R) 流れ方向:右→左設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPaドレンコック(3) ドレンコック付ケース(6) ナイロンケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-09
用途: 機械のメンテナンス
有限会社石丸商会

同メーカーの古いタイプを交換しましたが、取付位置も同じで
助かりました。

2025-01-31
用途: 機械に組込み
製造業

コンパクトで取付も簡単で良いのです。
納期も早くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする