曜日別特売

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL30

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL30 - SMCルブリケータ AL-Aシリーズ AL30 - SMCルブリケータ AL-Aシリーズ AL30 - SMCルブリケータ AL-Aシリーズ AL30 - SMCルブリケータ AL-Aシリーズ AL30 - SMCルブリケータ AL-Aシリーズ AL30 - SMCルブリケータ AL-Aシリーズ AL30 - SMCルブリケータ AL-Aシリーズ AL30 - SMC
(2件のレビュー)

視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

内容量1個
276件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法U(mm)
接続口径
管接続口径
貯油量(cm3)
ボディサイズ
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52725269AL30-F02B-38-A---------------G1/4-30G
7,130
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
52725278AL30-F03-3R-A---------------G3/8-30G
4,460
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
52725314AL30-F03B-6R-A---------------G3/8-30G
4,600
4,198
4,618(税込)
20日以内出荷
返品不可
52725339AL30-N02-3R-A---------------NPT1/4-30NPT
4,460
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
52725366AL30-N02B-2R-A---------------NPT1/4-30NPT
5,040
4,598
5,058(税込)
20日以内出荷
返品不可
52725375AL30-N02B-3-A---------------NPT1/4-30NPT
4,710
4,298
4,728(税込)
20日以内出荷
返品不可
52725393AL30-N03-2R-A---------------NPT3/8-30NPT
4,790
4,398
4,838(税込)
20日以内出荷
返品不可
52725409AL30-N03-3W-A---------------NPT3/8-30NPT
4,640
4,198
4,618(税込)
20日以内出荷
返品不可
52725445AL30-N03B-23R-A---------------NPT3/8-30NPT
5,320
4,798
5,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
52725454AL30-N03B-6R-A---------------NPT3/8-30NPT
4,600
4,198
4,618(税込)
20日以内出荷
返品不可
52725463AL30-N03B-R-A---------------NPT3/8-30NPT
4,440
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
52727125AL30-F02-3-A---------------G1/4-30G
4,460
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
52727134AL30-N02B-38-A---------------NPT1/4-30NPT
7,130
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
52727143AL30-N03-38R-A---------------NPT3/8-30NPT
6,880
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
52727633AL30-02B-36W-A--------------Rc1/4--30mmRc
5,050
4,598
5,058(税込)
20日以内出荷
返品不可
52727676AL30-F02B-6R-A--------------G1/4--30mmG
4,600
4,198
4,618(税込)
20日以内出荷
返品不可
52727703AL30-F03-36-A--------------G3/8--30mmG
4,620
4,198
4,618(税込)
20日以内出荷
返品不可
52727728AL30-F03B-38R-A--------------G3/8--30mmG
7,130
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
52727789AL30-N02-23-A--------------NPT1/4--30mmNPT
5,060
4,598
5,058(税込)
20日以内出荷
返品不可
52727798AL30-N02-3Z-A-X64---------------NPT1/4-30NPT
5,340
4,798
5,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
52727807AL30-N02-6RZ-A--------------NPT1/4--30mmNPT
4,350
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
52727843AL30-N02B-23Z-A--------------NPT1/4--30mmNPT
5,320
4,798
5,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
52727859AL30-N02B-3Z-A--------------NPT1/4--30mmNPT
4,710
4,298
4,728(税込)
20日以内出荷
返品不可
52727868AL30-N02B-6RZ-A--------------NPT1/4--30mmNPT
4,600
4,198
4,618(税込)
20日以内出荷
返品不可
52727877AL30-N02B-6Z-A--------------NPT1/4--30mmNPT
4,600
4,198
4,618(税込)
20日以内出荷
返品不可
52727929AL30-N03-6RZ-A--------------NPT3/8--30mmNPT
4,350
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
52727983AL30-N03B-23RZ-A--------------NPT3/8--30mmNPT
5,320
4,798
5,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
52727999AL30-N03B-36RWZ-A--------------NPT3/8--30mmNPT
5,050
4,598
5,058(税込)
20日以内出荷
返品不可
52728008AL30-N03B-3WZ-A--------------NPT3/8--30mmNPT
4,890
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
返品不可
52728017AL30-N03B-6RZ-A--------------NPT3/8--30mmNPT
4,600
4,198
4,618(税込)
20日以内出荷
返品不可
52728026AL30-N03B-8RZ-A--------------NPT3/8--30mmNPT
6,860
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
52728035AL30-N03B-RZ-A--------------NPT3/8--30mmNPT
4,440
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
52725095AL30-02B-38R-A---------------Rc1/4-30Rc
7,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
21045228AL30-N02B-2-A---------------NPT1/4-30NPT
5,040
取扱い終了
返品不可
32009188AL30-N02-R-A---------------NPT1/4-30NPT
4,180
取扱い終了
返品不可
45359571AL30-02-3-A---------------Rc1/4-30Rc
4,460
取扱い終了
返品不可
23918835AL30-F02B-6-A---------------G1/4-30G
4,600
取扱い終了
返品不可
32009206AL30-N03-RZ-A---------------NPT3/8-30NPT
4,180
取扱い終了
返品不可
45359587AL30-02-A53104.138.126.7308026.7--------Rc1/45530Rc
4,180
取扱い終了
23918844AL30-F03-8R-A---------------G3/8-30G
6,600
取扱い終了
返品不可
32009224AL30-N02-Z-A---------------NPT1/4-30NPT
4,180
取扱い終了
返品不可
45359596AL30-02B-3-A---------------Rc1/4-30Rc
4,710
取扱い終了
返品不可
23918853AL30-F03B-8R-A---------------G3/8-30G
6,860
取扱い終了
返品不可
45359605AL30-02B-3R-A---------------Rc1/4-30Rc
4,710
取扱い終了
返品不可
23918869AL30-N03-8-A---------------NPT3/8-30NPT
6,600
取扱い終了
返品不可
32009267AL30-F02-R-A---------------G1/4-30G
4,180
取扱い終了
返品不可
45359614AL30-02B-A53104.138.126.7308026.74140236.58532.3-Rc1/45530Rc
4,440
取扱い終了
23918878AL30-03B-36R-A---------------Rc3/8-30Rc
4,880
取扱い終了
返品不可
32009285AL30-N02-RZ-A---------------NPT1/4-30NPT
4,180
取扱い終了
返品不可
45359623AL30-02B-R-A---------------Rc1/4-30Rc
4,440
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52725095AL30-02B-38R-A31393358AL30-02B-38R-DAL30-02B-38R-A AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC 31393358AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-09
用途: 機械のメンテナンス
有限会社石丸商会

同メーカーの古いタイプを交換しましたが、取付位置も同じで
助かりました。

2025-01-31
用途: 機械に組込み
製造業

コンパクトで取付も簡単で良いのです。
納期も早くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする