※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ルブリケータ AL-Aシリーズ AL60
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
(10) 1
ボディサイズ
60
ねじの種類
(F) G
注文コード
23919158
品番
AL60-F10B-2-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,730
この商品は
管接続口径・ボディサイズ・ねじの種類
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
管接続口径
(10) 1
ボディサイズ
60
ねじの種類
(F) G
取付け方法
(B) ブラケット付
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
ドレンコック
(-) ドレンコックなし
ケース
(2) 金属ケース
CADデータダウンロード