※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
レギュレータ AR-Aシリーズ AR25
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
23919666
品番
AR25-F02BG-RY-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
管接続口径
(02) 1/4
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
ねじの種類
(F) G
ボディサイズ
25
ハンドル
(Y) ハンドル上向き
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.7 設定
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード