曜日別特売

レギュレータ AR-Aシリーズ AR25

レギュレータ AR-Aシリーズ AR25 - SMC
ボディサイズ25内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23919727AR25-02B-A-X465B圧力計なしリリーフタイプRc1/4左→右Rc
12,640
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
23919666AR25-F02BG-RY-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(02) 1/4(R) 流れ方向:右→左(F) G
5,000
取扱い終了
返品不可
23919675AR25-F03B-RY-A(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(03) 3/8(R) 流れ方向:右→左(F) G
3,460
取扱い終了
返品不可
23919684AR25-F03B-Y-A(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(03) 3/8(-) 流れ方向:左→右(F) G
3,460
取扱い終了
返品不可
23919693AR25-F03G-R-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(03) 3/8(R) 流れ方向:右→左(F) G
4,790
取扱い終了
返品不可
23919709AR25-N02B-1-A(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-) 流れ方向:左→右(N) NPT
3,460
取扱い終了
返品不可
23919718AR25-02-1NY-A(-) 圧力計なし(N) ノンリリーフタイプ(02) 1/4(-) 流れ方向:左→右(-) Rc
3,250
取扱い終了
返品不可
23919736AR25-03B-NY-A(-) 圧力計なし(N) ノンリリーフタイプ(03) 3/8(-) 流れ方向:左→右(-) Rc
3,460
取扱い終了
返品不可
23919745AR25-03BG-A-X406(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(03) 3/8(-) 流れ方向:左→右(-) Rc
5,000
取扱い終了
返品不可
23919754AR25-03BM-NY-A(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(N) ノンリリーフタイプ(03) 3/8(-) 流れ方向:左→右(-) Rc
5,050
取扱い終了
返品不可
23919763AR25-03M-1R-A(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(03) 3/8(R) 流れ方向:右→左(-) Rc
4,840
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする